Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
WQHD Monitor
>
Artikel
BenQ BL2790QT LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9030589
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LLLLA.TPE
EAN/GTIN:
4718755092916
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Entdecken Sie den BenQ BL2790QT Monitor, der Ihr Seherlebnis verbessert und Ihre Produktivität steigert. Dieser 27-Zoll-Monitor verfügt über eine flache Frontblende und einen entspiegelten Bildschirm, der bei allen Lichtverhältnissen ein klares Bild und weniger Blendeffekte gewährleistet. Mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben liefert er scharfe, detaillierte Bilder und eine akkurate Farbdarstellung. Der BL2790QT wurde für Komfort und Bequemlichkeit entwickelt und bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten für die Anzeigeposition, einschließlich Höhe, Pivot, Schwenken und Neigen, sodass Sie den perfekten Blickwinkel finden können. Er verfügt außerdem über einen integrierten USB-Hub und unterstützt USB Power Delivery mit bis zu 65 W, sodass Sie Ihre Geräte ganz einfach direkt über den Monitor anschließen und aufladen können. Für lange Arbeits- oder Spielesitzungen ist der Monitor mit augenschonenden Technologien wie Flicker-Free und Low Blue Light Plus ausgestattet, die die Belastung und Ermüdung der Augen minimieren. Zusätzlich zu seinen beeindruckenden Anzeigefunktionen ist der BL2790QT umweltfreundlich und verfügt über eine ENERGY STAR-Zertifizierung und eine EPEAT Bronze-Bewertung. Egal, ob Sie ein Profi sind, der akkurate Farben für die Designarbeit benötigt, ein Student oder jemand, der ein intensives Unterhaltungserlebnis sucht, der BenQ BL2790QT Monitor ist eine vielseitige Wahl, die Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit vereint.
BenQ BL2790QT - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 2K @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.4 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Spielmodus, flimmerfreie Technologie, Reihenschaltung möglich, M-book Mode, Color Weakness Mode, Low Blue Light Plus-Technologie, Movie Mode, Brightness Intelligence Technology, ePaper-Modus, Eye Reminder-Technologie, Coding-Modus
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.4 cm x 23.85 cm x 53.43 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
2K 2560 x 1440 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
USB-Spannungsversorgung
65 Watt
Farbraum
99% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ergonomisch, internes Netzteil
Kennzeichnung
HDCP 1.4, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
150 Watt
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
25 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.2 (MST) ¦ USB-C mit Stromversorgung ¦ USB-C Downstream ¦ 3 x USB 3.2 Downstream ¦ Kopfhöreranschluss
Audioeingang
Mikrofonfunktionen
Geräuschunterdrückung
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (Querformat) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.85 cm - Höhe: 53.43 cm - Gewicht: 8.4 kg ¦ Mit Standfuß (Hochformat) - Breite: 37.23 cm - Tiefe: 23.85 cm - Höhe: 66.66 cm - Gewicht: 8.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 37.23 cm - Gewicht: 5.5 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
20
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
benq monitor bl2783 27"
,
benq monitore
,
benq monitor 27 zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 224,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen