Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Expression 13000XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9030781
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B257401
EAN/GTIN:
     8715946716985
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
epson flachbettscanner
flachbettscanner
Der Expression 13000XL ist ein DIN A3-Scanner mit hoher Auflösung, der für die anspruchsvollsten Grafikanwendungen entwickelt wurde und scharfe, präzise und detaillierte Scans für eine Vielzahl von Branchen erstellt, von Grafikdesign-Agenturen über Behörden bis hin zum medizinischen Bereich. Mit den modernen Funktionen zur Bilderfassung von Epson Scan 2, einer LED-Lichtquelle und der herausragenden SilverFast Ai 9-Bildbearbeitungssoftware bietet dieser Grafikscanner eine unübertroffene Bildwiedergabe.
Epson Expression 13000XL - Flachbettscanner - A3 - 2400 dpi x 4800 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A3 (297 x 420 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
310 mm x 437 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Diapositive, Folie / Film
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan 2
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows 7 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
60 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, ICA
Farbtiefe
16 Bit (64k Farben)
Optische Auflösung
2400 dpi x 4800 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Bereich der Scan-Dichte
3.8D
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
12 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 12 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Graustufentiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Auto Document Rotation, AutoFocus-Technologie, Contrast Adjustment, Schärfenfilter
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Abmessungen und Gewicht
Breite
65.6 cm
Tiefe
45.8 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
14.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.3 cm
Transporttiefe
78 cm
Transporthöhe
29.5 cm
Transportgewicht
19.355 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.218,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.432,87*
€ 4.085,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.401,62*
€ 4.047,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.299,66*
€ 3.926,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.243,48*
€ 3.859,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.218,41*
€ 3.829,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEB257
ab € 200,93*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB257
ab € 160,29*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB257
ab € 320,31*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB257
ab € 256,31*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB257
ab € 441,82*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB257
ab € 350,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.