Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero B247Y Ewmiprzxv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Vero B247Y Ewmiprzxv B7 Series LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 4 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher weiß
Acer Vero B247Y Ewmiprzxv B7 Series LED-Monitor 61 cm 24" 23.8" sichtbar 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 4 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-9030784
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB7EE.E29
EAN/GTIN:
     4711121778247
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und umweltbewusstem Design mit dem Acer Vero B247Y Ewmiprzxv Monitor. Dieser 23,8-Zoll-Full-HD-Monitor bietet dank seiner 99% sRGB-Farbskala und 16,7 Millionen Farben atemberaubende Bilder, die lebendig und präzise sind. Die LED-Hintergrundbeleuchtung verbessert die Bildschärfe und macht ihn ideal für Beruf und Freizeit. Das ergonomische Design bietet Höhen-, Schwenk- und Neigungseinstellungen, mit denen Sie den perfekten Blickwinkel für maximalen Komfort bei stundenlanger Nutzung finden können. Die AMD FreeSync Technologie und eine schnelle Reaktionszeit von 4 ms sorgen für eine flüssige, nahtlose Spiel- und Videowiedergabe, frei von Tearing und Stottern. Der Acer Vero B247Y Ewmiprzxv ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich. Er ist ENERGY STAR-zertifiziert und mit EPEAT Silver ausgezeichnet und unterstreicht damit Acers Engagement für Nachhaltigkeit. Mit seinem integrierten USB 3.2-Hub und den zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und VGA, ist dieser Monitor ebenso vielseitig wie effizient. Entscheiden Sie sich mit dem Acer Vero B247Y Ewmiprzxv für einen Monitor, der alle Ihre Anforderungen erfüllt und gleichzeitig einen grüneren Planeten unterstützt.
Acer Vero B247Y Ewmiprzxv - B7 Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.6 kg
Farbe
Weiß
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Acer Adaptive Contrast Management (ACM), an 3 Seiten ohne Blende, 6-bit + FRC Color Depth, 527 x 296 mm aktiver Displaybereich
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.03 cm x 21.78 cm x 52.09 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 75 Hz)
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Pixelpitch
0.28 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Horizontale Bildwiederholrate
15 - 115 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
99% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
47 Watt
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA ¦ Audio Line-Out ¦ Audio Line-In ¦ USB 3.2 Gen 2 Upstream ¦ USB Downstream (Typ B)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 21.78 cm - Höhe: 52.09 cm - Gewicht: 5.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 6.53 cm - Höhe: 32.41 cm - Gewicht: 3.66 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 50,59*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,60*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 154,91*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 39,49*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,03*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.