| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9030909 Herst.-Nr.: 90GC00X0-BGP000 EAN/GTIN: 4711081778592 |
| |
|
| | |
| Der ROG Raikiri PC-Controller bietet alle Steuerelemente, die Sie benötigen, in Ihrer Handfläche. Er verfügt über innovative Tasten auf der Rückseite, die programmiert und als Hotkeys oder zum Umschalten der Joystick-Empfindlichkeit verwendet werden können. Der linke und der rechte Trigger bieten einen vollen und einen kurzen Bewegungsradius, wobei die Totzonen über die Armory Crate-Software leicht einstellbar sind. Mit seinen umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich der Joystick-Empfindlichkeit und der Reaktionskurve, ist der Raikiri perfekt für das Spielen am PC, Laptop oder der Xbox-Konsole geeignet. Und wenn Sie Gaming-Headsets verwenden, sorgt der integrierte ESS-DAC für exzellenten Gaming-Klang. ASUS ROG Raikiri - Game Pad - kabelgebunden - für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S, Microsoft Xbox One X Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Verstellbare Vibration, eingebauter Audio-Stecker, Tasten neu belegen, ESS DAC, ROG Aura RGB LED | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Produkttyp | Game Pad | | Schnittstelle | USB-C | | Steuerungen | Rechter Trigger, Linker Trigger, Rechter Bumper, Linker Bumper, A-Taste, B-Taste, X-Taste, Y-Taste, Joystick, SHARE-Taste, Menütaste, Ansichtstaste, Xbox Taste, Hybrid D-Pad, M1 Multifunktionstaste hinten, M2 Multifunktionstaste hinten, Step Trigger Switches, Mikrofon-Stummtaste | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Monate Garantie | Verschiedenes | Breite | 15.5 cm | | Tiefe | 10.3 cm | | Höhe | 6.4 cm | | Gewicht | 300 g | | Kabellänge | 3 m | | Zubehör im Lieferumfang | USB auf USB-C Kabel | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S, Microsoft Xbox One X |
|
| | |
| | | |
| |