Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 2400 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9031305
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKBA1T0QFM-1BD1AABYYR
EAN/GTIN:
     0649528935205
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Der Micron 2400 bietet eine branchenführende Speicherdichte, die ein flexibles Design von OEM-Lösungen ermöglicht, und bietet eine kompromisslose Benutzererfahrung, um die Einführung von QLC-SSDs für Client-Geräte zu beschleunigen.
Micron 2400 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4, 176-lagige NAND-Technologie, dynamische Schreibbeschleunigung, Host Memory Buffer (HMB), Secure Boot
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Quad-Level Cell (QLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Taiwan BSMI RoHS, China RoHS, RoHS 2011/65/EU, REACH SvHC
Stromversorgung
Energieverbrauch
150 mW (Leerlauf in aktiviertem Zustand) ¦ 2.5 mW (Sleep-Modus)
Leistung
Interner Datendurchsatz
4500 MBps (lesen)/ 3600 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
600000 IOPS
4 KB Random Write
650000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.