Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Raikiri Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9031324
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC00W0-BGP000
EAN/GTIN:
     4711081919841
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
gamepad
ASUS ROG Raikiri Pro - Game Pad - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz/Bluetooth - für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S, Microsoft Xbox One X
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Audio- und Mikrofon-Steuerung, OLED-Display, Abdeckung für USB-Dongle, ESS DAC, ROG Aura RGB LED
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden - 2.4 GHz/Bluetooth
Produkttyp
Game Pad
Anzahl Tasten
6
Schnittstelle
USB-C
Steuerungen
Rechter Trigger, Linker Trigger, Rechter Bumper, Linker Bumper, A-Taste, B-Taste, X-Taste, Y-Taste, SHARE-Taste, Menütaste, Right stick, Left stick, Ansichtstaste, Xbox Taste, Stummschalttaste, Hybrid D-Pad, M3 Multifunktionstaste hinten, M4 Multifunktionstaste hinten, OLED-Steuertasten, M1 Multifunktionstaste hinten, M2 Multifunktionstaste hinten, Step Trigger Switches
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verschiedenes
Breite
15.5 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
300 g
Software inbegriffen
Armoury Crate
Batterie
Wiederaufladbar
Kabellänge
3 m
Zubehör im Lieferumfang
USB-Dongle, USB auf USB-C Kabel
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S, Microsoft Xbox One X
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.