Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (7000 Seiten) - 006R04686
Artikel-Nr.:
     C1002-9031347
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04686
EAN/GTIN:
     0095205039825
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Cyan - original - Box - Tonerpatrone Use and Return - für Xerox C410; VersaLink C415/DN, C415V_DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.7 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
9.05 cm
Transportgewicht
348.5 g
Verschiedenes
Preistyp
Use and Return
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox C410 ¦ Xerox VersaLink C415/DN, C415V_DN
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.