Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (6000 Seiten) - 006R04725
Artikel-Nr.:
     C1002-9031350
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04725
EAN/GTIN:
     0095205040326
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Schwarz - original - Box - Tonerpatrone Use and Return - für Xerox B410; VersaLink B415/DN, B415V_DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
17.8 cm
Transportgewicht
648.6 g
Verschiedenes
Preistyp
Use and Return
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox B410 ¦ Xerox VersaLink B415/DN, B415V_DN
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.