Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-262 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-416950
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-262-4G
EAN/GTIN:
     4711103082294
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Als schneller und umfangreicher privater Cloud-Speicher mit einer Reihe von Multimedia- und Dateiverwaltungsanwendungen ist das TS-262 ideal für Heimanwender, die ihren digitalen Lebensstil optimieren möchten. Auf Dateien, Daten und Multimedia, die auf dem TS-262 gespeichert sind, kann von all Ihren angeschlossenen Geräten, einschließlich Telefonen, Computern und Smart-TVs, zugegriffen werden. Ein 2,5-GbE-Anschluss und ein HDMI-Anschluss gehören zur Standardausstattung, sodass Sie verzögerungsfreies Multimedia-Streaming im ganzen Haus und direkt auf Ihrem Fernseher genießen können. Das TS-262 kann an zukünftige Anforderungen angepasst werden, da es zwei M.2-PCIe-Steckplätze für die Qtier-Autotiering-Speichertechnologie unterstützt und leicht erweitert werden kann, um wachsenden Datenanforderungen gerecht zu werden. Das TS-262 unterstützt auch Edge TPU, so dass Sie Ihre Fotos mit der QuMagie-App auf der Grundlage von Gesichts- und Objekterkennung einfach organisieren können.
QNAP TS-262 - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
1.55 kg ()
Lokalisierung
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, IR-Sensor
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Domain Controller, eingebaute Hardware-Transcodierung, Dateistation, WebDAV Server-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, SSD-Verkleidung, FXP-Unterstützung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, Network Recycle Bin, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, QmailAgent, QuWAN, Verwaltung von Nutzerkontingenten, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, SSD write-only cache, SSD Profiling-Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, Gruppenquote, Ordnerquote, Home-Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, HD Station, DA Driver Analyzer, Gleitkomma-Einheit, SSD Cache Acceleration Support, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), Online LUN-Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, LUN Snapshot Replication und Clone, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2-step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, Plan ein/aus, iSCSI Service, SSD Cache RAID, QVPN Service
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, DDNS, IPv4, IPv6, CIFS, WireGuard, QBelt, QuFTP, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, RADIUS
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 256 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI, TLS 1.3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Firewall, Reset-Taste, Secure Erase, Smart Fan, Ein/Aus-Schalter, 70-mm-Lüfter, USB-Kopiertaste
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2
Mitgeliefertes Zubehör
6 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), Netzkabel, 6 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
12.448 Watt
Gestellte Leistung
65 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus, Windows Update Agent, vSphere plug-in for VMware, QNAP Virtualization Station, IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Ubuntu Linux 14.4 (64-bit)
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.68 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 4 GB (unterstützt)
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron N4505
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 259,22*
€ 264,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,87*
€ 273,24*
4 Tage
32
pro Stück
€ 1,00*
ab € 281,70*
€ 285,94*
1 Tag
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 295,90*
€ 300,82*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,31*
€ 311,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST18000NE000
ab € 310,35*
Zubehör
Seagate
ST1000VN002
ab € 59,27*
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 193,45*
Zubehör
Samsung
MZ-V8V1T0BW
ab € 60,83*
Zubehör
Samsung
MZ-V8V250BW
ab € 36,40*
Zubehör
Samsung
MZ-V8V500BW
ab € 41,58*
Zubehör
Samsung
MZ-V8P2T0BW
ab € 142,12*
Zubehör
Seagate
ST8000NM017B
ab € 139,05*
Zubehör
Western Digital
WD201KFGX
ab € 409,07*
Zubehör
Western Digital
WD161KFGX
ab € 333,39*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
ab € 455,14*
Zubehör
Western Digital
1W10001
ab € 75,11*
Zubehör
Western Digital
1W10002
ab € 97,79*
Zubehör
Western Digital
WD181KFGX
ab € 367,90*
Zubehör
Western Digital
WD120EFBX
ab € 237,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.