Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic V52HD DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9033914
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     V52HD-EU
EAN/GTIN:
     0766907024777
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
ViewSonic V52HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre - 20.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
28 cm
Transporthöhe
15.5 cm
Transportgewicht
4.7 kg
Maße und Gewicht
Breite
28.6 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/2.43-2.78
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
360-Grad-Projektion, lampenfrei, 24/7-Betrieb, 4 Corner Correction, 90° Porträtmodus, 33,3 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Offset
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB (service) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.031,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,07*
€ 1.331,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,83*
€ 1.326,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,83*
€ 1.296,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,33*
€ 1.268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,91*
€ 1.227,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.