| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9034019 Herst.-Nr.: 498N6A EAN/GTIN: 0196068358877 |
| |
|
| | |
| Profitieren Sie von höchster Qualität, robusten Drucken und Top-Nachhaltigkeit – mit HP Flex Tech Tinten. Diese Tinten basieren auf unserer langjährigen Erfahrung mit HP PageWide XL Druckern – für atemberaubende Ergebnisse und optimierten Umweltschutz. HP 738 - 130 ml - Magenta - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T950 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 130 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T950 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| |