| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9034025 Herst.-Nr.: 4S6W3NE EAN/GTIN: 0196786147555 |
| |
|
| | |
| Setzen Sie auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Druckerpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit für verlässliche Leistung und langlebige Ergebnisse. Drucken Sie mit Tinten, die Geschäftsdokumente in brillanten Farben und mit gestochen scharfem Text in Schwarzweiß produzieren. HP 937 - Magenta - original - Tintenpatrone - für P/N: 403X8B#687, 403X8B#ABF, 4U561B#ARL, 537P6A#B1H, 537P6B#687, 537P6B#ABF, 5A0S0C Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.48 cm | | Transporttiefe | 2.39 cm | | Transporthöhe | 10.01 cm | | Transportgewicht | 50 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 800 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | P/N: 403X8B#687, 403X8B#ABF, 4U561B#ARL, 537P6A#B1H, 537P6B#687, 537P6B#ABF, 5A0S0C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| |