Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Gemini Festplatten-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9034096
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3GM000
EAN/GTIN:
     0810100981563
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
OWC Gemini - Festplatten-Array - 2 Schächte (SATA 6Gb/s / U.2) - Thunderbolt 3 (extern) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, Hot-Plug, JHL7440 Chipsatz, Aluminiumgehäuse, Power-LED-Status, Jumbo-Rahmenstütze
Mitgeliefertes Zubehör
Externer Netzadapter, Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - 70 cm
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, REACH, RCM
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Gestellte Leistung
120 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19.3 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
40 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / U.2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Google Chrome OS, Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple iPadOS 15, Apple macOS Monterey 12.x, Apple iPadOS 16, Apple macOS Ventura 13.x, Apple iPadOS 17, Apple macOS Sonoma 14.x
Festplatte
Typ
Kein HDD
Merkmale
Unterstützt SPAN-Modus
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
1.6 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Thunderbolt 3
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2 hub
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
2
Unterstützte Laufwerke
SATA 6Gb/s / U.2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
Intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD Card
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.