Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 2-in-1 Tastatur und Foliohülle (Hülle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9035437
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3PTY-GJ-7160-1789-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamber-Johnson Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Entdecken Sie die Gamber-Johnson 2-in-1-Tastatur und Folio-Hülle von Zebra Technologies, eine robuste Lösung, die für Android-Kompatibilität entwickelt wurde. Dieses Produkt kombiniert ein robustes Polycarbonat-Gehäuse mit einer Silikongummi-Tastatur, die Schutz und Funktionalität in einem bietet. Mit Merkmalen wie einem integrierten USB-C-Ladeanschluss, Befestigungsschlaufen und Zugang zu Anschlüssen und Bedienelementen ist es auf Komfort ausgelegt. Die Tastatur verfügt über ein QWERTY-Layout mit 76 Tasten, darunter 12 Funktionstasten, ein integriertes Touchpad und Maustasten, um Ihre Produktivität ohne zusätzliche Peripheriegeräte zu steigern. Sie ist für den Einsatz unter rauen Bedingungen konzipiert und erfüllt Standards wie MIL-STD 810G und IP54, wodurch sie staub- und wasserdicht ist. Egal, ob Sie bei extremen Temperaturen arbeiten oder eine zuverlässige Leistung benötigen, diese Tastatur mit Folientasche ist für jede Herausforderung gerüstet.
Gamber-Johnson 2-in-1 - Tastatur und Foliohülle (Hülle) - aufsetzbar - mit Touchpad, Maustasten - POGO pin - QWERTY - GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.43 cm
Tiefe
24.66 cm
Höhe
5.16 cm
Gewicht
590 g
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Besonderheiten
USB-Hub
Eingabegerät
Aufsetzbar
Anzahl Hotkeys
12
Eingebaute Geräte
Touchpad, Maustasten
Schnittstelle
POGO pin
Lokalisierung und Layout
QWERTY GB
Tastenanzahl
76
Schutz
IP54
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, RoHS, MIL-STD 810G, REACH, IP54, IEC 62368, EN 62368, UL 62368, UKCA
Wesentliche Lebensdauer
2 Mio. Klicks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Tragetasche
Funktionen
Befestigungsschlaufen, stabil, Lautsprecheröffnung, Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente, integrierter USB-C Ladeanschluss, Griff
Material
Polycarbonat
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 ¦ USB-C (Laden)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.