| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9035440 Herst.-Nr.: 4S5B6A EAN/GTIN: 0196188232101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profitieren Sie von höchster Qualität, robusten Drucken und Top-Nachhaltigkeit – mit HP Flex Tech Tinten. Diese Tinten basieren auf unserer langjährigen Erfahrung mit HP PageWide XL Druckern – für atemberaubende Ergebnisse und optimierten Umweltschutz. HP 768 - 500 ml - Schwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet XL 3800, 3800 PostScript Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kapazität | 500 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet XL 3800, 3800 PostScript |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |