Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 937 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 937 Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-9035442
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4S6W4NE
EAN/GTIN:
     0197192363270
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Setzen Sie auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Druckerpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit für verlässliche Leistung und langlebige Ergebnisse. Drucken Sie mit Tinten, die Geschäftsdokumente in brillanten Farben und mit gestochen scharfem Text in Schwarzweiß produzieren.
HP 937 - Gelb - original - Tintenpatrone - für P/N: 403X8B#687, 403X8B#ABF, 4U561B#ARL, 537P6A#B1H, 537P6B#687, 537P6B#ABF
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.48 cm
Transporttiefe
2.39 cm
Transporthöhe
10.01 cm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 800 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
P/N: 403X8B#687, 403X8B#ABF, 4U561B#ARL, 537P6A#B1H, 537P6B#687, 537P6B#ABF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.