Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI SPATIUM M480 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9036439
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     SPATIUM M480 PRO PCIE 4.0 NVME M.2 1TB
EAN/GTIN:
     4711377105590
MSI SPATIUM M480 PRO - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, TCG Pyrite, 1 GB DRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.4, DDR4 DRAM Cache, Autonomous Power State Transition (APST), Phison E18 Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.5 Watt (Maximum) ¦ 70 mW (Leerlauf) ¦ 3 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 6000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
750000 IOPS
4 KB Random Write
1000000 IOPS
SSD-Leistung
700 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.9 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
1.8 cm
Transportgewicht
45.4 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.