Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI SPATIUM M480 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI SPATIUM M480 PRO PCIE 4.0 NVME M.2 2TB Internes Solid State Drive PCI Express 4.0 3D NAND
MSI SPATIUM M480 PRO PCIE 4.0 NVME M.2 2TB Internes Solid State Drive PCI Express 4.0 3D NAND
Artikel-Nr.:
     C1002-9036440
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     SPATIUM M480 PRO PCIE 4.0 NVME M.2 2TB
EAN/GTIN:
     4711377105613
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
interne ssd 2tb
internes ssd
MSI SPATIUM M480 PRO - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, 2GB DRAM Cache, TCG Pyrite, NVM Express (NVMe) 1.4, DDR4 DRAM Cache, Autonomous Power State Transition (APST), Phison E18 Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Stromversorgung
Energieverbrauch
10.5 Watt (Maximum) ¦ 45 mW (Leerlauf) ¦ 3 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7300 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
1000000 IOPS
SSD-Leistung
1400 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.9 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
1.8 cm
Transportgewicht
45.4 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.