| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9037379 Herst.-Nr.: BWV-AC500281 EAN/GTIN: 4062319506921 |
|
|
| | |
| Die Fullwhite-Projektionswand von AV Stumpfl wurde entwickelt, um jede Präsentation, jeden Filmabend oder jede Live-Veranstaltung aufzuwerten. Diese wandmontierbare Projektionswand verfügt über eine großzügige Diagonale von 226 Zoll, gepaart mit einem Seitenverhältnis von 16:9, was sie perfekt für Widescreen-Inhalte macht. Das modulare Design vereinfacht nicht nur den Aufbau, sondern ermöglicht auch eine einfache Anpassung und Lagerung, um den dynamischen Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht zu werden. Das Fehlen von Rändern auf der Fullwhite-Leinwand sorgt für ein nahtloses und intensives Seherlebnis, während die Befestigungshaken an der Oberfläche eine einfache Montage ermöglichen. Die aus strapazierfähigem Aluminium und Vinyl gefertigte Leinwand ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet eine glatte, klare Oberfläche für optimale Bildqualität. Ob für professionelle Präsentationen, Bildungszwecke oder zur Unterhaltung - die Fullwhite-Projektionswand ist eine gute Wahl für alle, die eine hochwertige und vielseitige Projektionslösung suchen. AV Stumpfl Fullwhite - Leinwand - geeignet für Wandmontage - 574 cm (226") - 16:9 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 45 kg | | Produkttyp | Leinwand | | Produktmaterial | Vinyl, Aluminiumlegierung | | Merkmale | Befestigungshaken | | Bilddiagonale | 574 cm (226") | | Bildhöhe | 281 cm | | Bildbreite | 500 cm | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Modulares Design, keine Einfassungen |
|
| | |
| | | |
| |