Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9037699
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXF-RV508 / R10
EAN/GTIN:
     4005922360719
Die MONOBLOX 32 Video Format von AV Stumpfl ist ein Projektionstuch, das das Seherlebnis in jeder Umgebung verbessert. Mit einer beachtlichen Bilddiagonale von 240 Zoll eignet sie sich für große Veranstaltungsorte und gewährleistet, dass jeder Zuschauer ein klares und beeindruckendes visuelles Erlebnis genießen kann. Die schwarzen Ränder der Leinwand verbessern den Bildkontrast erheblich, während die flammhemmenden und abwaschbaren Eigenschaften für ihre Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit sprechen. Ob für Bildungszwecke, professionelle Präsentationen oder zur Unterhaltung - die MONOBLOX 32 Video Format bietet mit ihrem optimalen Betrachtungswinkel von 45° eine vielseitige Lösung, die sich an eine Vielzahl von Sitzordnungen im Publikum anpasst. Seine Kompatibilität mit PCs unterstreicht seinen Nutzen in verschiedenen professionellen und Freizeitanwendungen.
AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format - Projektionsfläche - hinten - 610 cm (240") - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektionsfläche
Merkmale
Abwaschbar, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar
Blickwinkel
45°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
508 cm 386 cm
Bilddiagonale
610 cm (240")
Bildhöhe
366 cm
Bildbreite
488 cm
Seitenverhältnis
4:3
Leinwandstärke
0.28 mm
Standort
Hinten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.386,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,68*
€ 1.770,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,92*
€ 1.763,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,37*
€ 1.715,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,48*
€ 1.680,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,57*
€ 1.650,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.