Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32 HDTV Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9037700
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXS-RC345/R10
EAN/GTIN:
     4005922344719
Die MONOBLOX 32 HDTV Format von AV Stumpfl ist eine Projektionswand, die Ihr Seherlebnis aufwertet. Dieses Modell ist mit einem faltbaren Rahmen und Beinen ausgestattet, wodurch es sehr mobil ist und leicht an verschiedenen Orten aufgestellt werden kann. Die Diagonale von 147 Zoll und das Seitenverhältnis von 16:9 mit schwarzen Rändern sorgen nicht nur für eine großflächige Darstellung, sondern auch für einen verbesserten Bildkontrast und damit für lebendige, naturgetreue Bilder. Das Material des Bildschirms ist schwer entflammbar und abwaschbar, was sowohl Sicherheit als auch Komfort bietet. Darüber hinaus bietet sie mit einem Betrachtungswinkel von 45° eine klare Sicht für ein breites Publikum und eignet sich daher perfekt für Geschäftspräsentationen oder Filmabende im Freien. Im Lieferumfang der Leinwand ist eine Tragetasche enthalten, die den Transport und die Aufbewahrung erleichtert. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, die MONOBLOX 32 HDTV Format Projektionswand ist eine vielseitige und langlebige Wahl, die eine hochwertige Leistung verspricht.
AV Stumpfl MONOBLOX 32 HDTV Format - Projektionsschirm mit Beinen - Rückprojektion - 373 cm (147") - 16:9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20 kg
Produkttyp
Projektionsschirm mit Beinen - Rückprojektion
Merkmale
Abwaschbar, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar
Blickwinkel
45°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
345 cm 203 cm
Bilddiagonale
373 cm (147")
Bildhöhe
183 cm
Bildbreite
325 cm
Seitenverhältnis
16:9
Leinwandstärke
0.28 mm
Rahmentyp
Faltbar
Packungsinhalt
Tragetasche
Rahmengröße
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.951,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,20*
€ 2.559,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.133,43*
€ 2.538,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,44*
€ 2.448,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,32*
€ 2.389,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,94*
€ 2.322,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.