Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJIFILM LTO Ultrium 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9037753
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     18545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Die Ultrium 7 Datenkassette entspricht den Standards für Magnetbandmedien und ermöglicht die Sicherung und Archivierung großer Datenmengen, eine schnelle Datenübertragung und eine große Speicherkapazität. LTO7 ist mit seiner hohen Kapazität und der Fähigkeit, Daten über lange Jahre zu speichern, optimal für die wirtschaftliche Speicherung großer Mengen "kalter Daten" - Daten, auf die im Laufe der Zeit nur selten zugegriffen wird - auf lange Sicht.
FUJIFILM LTO Ultrium 7 - LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Bandkassette
Ultrium 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
15 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
6 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.