Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9040617
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXF-RW458294B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Die MONOBLOX 32 von AV Stumpfl ist eine Projektionswand, mit der Sie Ihr Seherlebnis verbessern können, sei es für professionelle Präsentationen oder für den Filmgenuss zu Hause. Mit einer großzügigen Diagonale von 204 Zoll und einem Seitenverhältnis von 16:10 eignet sich dieses Modell für eine breite Palette von Multimedia-Inhalten. Die aus strapazierfähigem PVC-Vinyl gefertigte Leinwand verfügt über schwarze Ränder und flammenhemmende Eigenschaften, die Sicherheit und Qualität gewährleisten. Das nahtlose Tuch und die Rückprojektion sorgen jederzeit für ein gestochen scharfes Bild. Das faltbare Rahmendesign der Projektionswand sowie die mitgelieferte Tragetasche und die Rändelschrauben machen den Transport und den Aufbau der Projektionswand unglaublich einfach und bieten neben der Leistung auch Komfort. Ob im Beruf oder in der Freizeit, die Projektionswand MONOBLOX 32 ist eine zuverlässige Wahl, wenn es darum geht, beeindruckende Bilder zu liefern.
AV Stumpfl MONOBLOX 32 - Leinwand - Rückprojektion - 518 cm (204") - 16:10 - Flex Rear CI - greyish translucent
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
28 g
Farbe
Greyish translucent
Produkttyp
Leinwand - Rückprojektion
Produktmaterial
PVC-Vinyl
Merkmale
Abwaschbar, nahtloser Stoff, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar
Blickwinkel
45°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
458 cm 294 cm
Gain
0.9x
Bilddiagonale
518 cm (204")
Bildhöhe
274 cm
Bildbreite
438 cm
Projektionstuch
Flex Rear CI
Seitenverhältnis
16:10
Leinwandstärke
0.3 mm
Rahmentyp
Faltbar
Packungsinhalt
Tragetasche, Rändelschrauben
Rahmengröße
10 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Druckverschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.397,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,63*
€ 1.779,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,83*
€ 1.775,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,38*
€ 1.730,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,69*
€ 1.696,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,80*
€ 1.663,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.