Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD310P SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9040668
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD310P
EAN/GTIN:
     0760557863892
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD310 ist eine kleine tragbare SSD, die eine blitzschnelle Übertragungsrate von 10 Gbit/s und eine große Speicherkapazität bietet, sodass Sie große Mengen an Dateien im Handumdrehen übertragen können. Mit den beiden USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüssen in einem einzigen Laufwerk ist die ESD310 eine praktische und effiziente externe Speicheroption, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Transcend ESD310P - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x1 (USB-C Steckverbinder) - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
7.13 cm
Höhe
0.78 cm
Gewicht
11 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
3D NAND Technology, SLC-Cache
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Pink
Kennzeichnung
UKCA, FCC, BSMI, EAC, RCM, KC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10 Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2X1 - 24 pin USB-C ¦ USB 3.2 Gen 2X1 - 4-polig USB Typ A
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.