Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD310P SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9040669
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GESD310P
EAN/GTIN:
     0760557863953
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD310 ist eine kleine tragbare SSD, die eine blitzschnelle Übertragungsrate von 10 Gbit/s und eine große Speicherkapazität bietet, sodass Sie große Mengen an Dateien im Handumdrehen übertragen können. Mit den beiden USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüssen in einem einzigen Laufwerk ist die ESD310 eine praktische und effiziente externe Speicheroption, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Transcend ESD310P - SSD - 512 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x1 (USB-C Steckverbinder) - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
7.13 cm
Höhe
0.78 cm
Gewicht
11 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
512 GB
Merkmale
3D NAND Technology, SLC-Cache
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Pink
Kennzeichnung
UKCA, FCC, BSMI, EAC, RCM, KC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10 Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2X1 - 24 pin USB-C ¦ USB 3.2 Gen 2X1 - 4-polig USB Typ A
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.