Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJIFILM LTO Ultrium G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9041209
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     18196
EAN/GTIN:
     k.A.
Fujifilm LTO Ultrium 4-Medien sind die ersten Midrange-Datenspeicherprodukte, die Fujifilms proprietäres NANOCUBIC-Dünnschicht-Beschichtungsverfahren verwenden, um die höhere Kapazität und Qualität zu erreichen, die derzeit nur in Systemen der Enterprise-Klasse zu finden ist. Die LTO-Technologie ist ein leistungsfähiges, skalierbares und anpassungsfähiges offenes Bandformat, das entwickelt und kontinuierlich verbessert wurde, um die wachsenden Anforderungen an die Datensicherung in Serverumgebungen der Midrange- bis Enterprise-Klasse zu erfüllen. Darüber hinaus führt die LTO Ultrium 4-Technologie eine Verschlüsselungsfunktion ein, die den Leistungswert von Bandspeichern im Hinblick auf die Sicherheit erhöht und ihre Bedeutung als zuverlässige Hochleistungsspeicherlösung unterstreicht.
FUJIFILM LTO Ultrium G4 - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
NANOCUBIC Nano-Beschichtungstechnologie
Kapazität mit Datenkomprimierung
1.6 TB
Bandlänge
820 m
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.