Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SR416ie-m Gen11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9041585
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P39959-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Braucht Ihr Rechenzentrum mehr Datenspeicher mit dem Schutz, der Flexibilität und der Leistung, die die heutigen Anwendungen erfordern? Die HPE Compute SR 900 Gen11 Controller unterstützen 24 Gbit/s SAS und PCIe 4.0 und eignen sich hervorragend, um die Leistung zu maximieren. Sie unterstützen zudem erweiterte RAID-Level mit 8 GB Flash-Backed Schreibcache (FBWC). Diese Tri-Mode-Controller (SAS/SATA/NVMe) arbeiten im Mischbetrieb, bei dem RAID- und HBA-Vorgänge gleichzeitig ausgeführt werden. Damit erhalten Sie mehr Flexibilität bei der Bereitstellung. Die HPE Compute SR932i-p Gen11 Controller können intern angeschlossene Laufwerke unterstützen, was die Integration in vorhandene Hardware ermöglicht. Dieser Controller verfügt außerdem über die HPE SR Secure Encryption für inaktive Daten mithilfe der Controller-Based Encrytion (CBE) für SAS-, SATA- und NVMe-Geräte. Dadurch wird die Zuverlässigkeit verbessert. Der Gen11 verfügt über Hardware Root of Trust und Security Protection Data Model (SPDM) Unterstützung.
HPE SR416ie-m Gen11 - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, RAID 1T, RAID 10T - PCIe 4.0 x16 - für HPE SAS SR416ie-m Controller Cable Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 4.0 x16
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SecureBoot, Hardware Root of Trust, Bootable RAID Array support, Flash Backed Write Cache (FBWC), gesamte Höhe, halbe Länge, voraus-lesendes Caching, zurück-lesendes Caching, Mixed Mode (RAID & HBA), SED Key Management, Security Protection Data Model (SPDM), SMART Predictive Drive Failure
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
UEFI System Utilities (Speicherkonfiguration), HPE Smart Storage Administrator (SSA), Smart Storage Administrator Command Line Interface (SSA CLI)
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, VMware ESXi
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
46 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
16
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1T, RAID 10T
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Puffergrösse
4 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.13 cm
Tiefe
5.71 cm
Höhe
19.05 cm
Gewicht
400 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE SAS SR416ie-m Controller Cable Kit
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x PCIe 4.0 x16
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.670,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.859,51*
€ 3.402,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.841,08*
€ 3.380,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.754,42*
€ 3.277,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.706,15*
€ 3.220,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.670,08*
€ 3.177,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.