Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma UHZ35ST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9041706
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7LD11EZ2
EAN/GTIN:
     5055387667730
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der UHZ35ST ist einer der ultrakompakten und problemlosen 4K UHD DuraCore Laserprojektoren von Optoma, die es bisher gab. Dieser für den wartungsfreien Dauerbetrieb konzipierte 3500-Lumen-Projektor liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der viel kleiner ist als bei früheren Optoma-Modellen. Um Optomas Engagement für Nachhaltigkeit zu unterstützen, reduziert der UHZ35ST den Stromverbrauch im Vergleich zu Optomas lampenbasierten Projektoren erheblich. Die energiesparende DuraCore-Lasertechnologie gewährleistet eine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden, ohne dass zusätzliche Lampen benötigt werden, erfordert nur einen minimalen Wartungsaufwand und ist quecksilberfrei, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der UHZ35ST über ein externes Netzteil verfügt, das mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet. Das umweltfreundliche Gehäusedesign besteht zu 50 % aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled) und die Verpackung enthält bis zu 97 % recycelbare Materialien. Darüber hinaus ermöglicht die kompakte Produkt- und Verpackungsgröße des Optoma UHZ35ST Projektors, dass 2x mehr Produkte pro Container transportiert werden können, was zu einer effizienteren Logistik führt, um die Kohlenstoffemissionen weiter zu reduzieren. Der UHZ35ST bietet einen überragenden Kontrast, eine akkurate, naturgetreue Farbwiedergabe für Filmliebhaber und liefert helle 3500 Lumen, so dass Sportfans Live-Action bei eingeschalteter Beleuchtung genießen können. Außerdem reduziert er den Input Lag auf nur 4,4 ms (1080p 240Hz) - perfekt für einen Wettbewerbsvorteil beim Gaming.
Optoma UHZ35ST - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 3500 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, CR2025 Batterie
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
185 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
91 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, 24/7-Betrieb, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4,4 ms Eingangsverzögerung (1080p/240 Hz)
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
3500 lm
Kontrastverhältnis
500000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.4 m - 3.3 m
Auflösung
4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.496:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.793,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,31*
€ 2.238,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,06*
€ 2.233,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,74*
€ 2.184,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,59*
€ 2.154,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,49*
€ 2.134,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.