Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZH520 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9041707
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7M201EZ1
EAN/GTIN:
     5055387667754
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Optoma ZH520 Projektor wurde entwickelt, um den Anforderungen von Präsentationen und Multimedia-Projekten gerecht zu werden. Er bietet hohe Helligkeit, außergewöhnliche Farbgenauigkeit und vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Mit einer Helligkeit von 5500 Lumen und einer Full HD 1080p Auflösung liefert er klare, lebendige Bilder, die in jeder Umgebung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das dynamische Kontrastverhältnis des Projektors von 3000000:1 sorgt für tiefe Schwarz- und helle Weißtöne und verbessert so das gesamte visuelle Erlebnis. Der ZH520 ist mit einer Laserlampe ausgestattet, die eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden hat, und verbindet so Langlebigkeit mit Leistung. Durch die Unterstützung von 3D-Inhalten werden Präsentationen und Unterhaltungsprogramme noch intensiver, und der integrierte Lautsprecher bietet eine praktische Audiolösung. Die Kompatibilität des Projektors mit führenden Steuerungssystemen sowie seine umfassenden Sicherheitsfunktionen machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für professionelle Umgebungen. Ob für Bildungszwecke, Geschäftspräsentationen oder zur Unterhaltung, der Optoma ZH520 ist so konzipiert, dass er überragende Leistung und Zuverlässigkeit bietet.
Optoma ZH520 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Netzteil, CR2025 Batterie
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
31 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.6 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
3.4 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
PJlink, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, AMX Control System, DuraCore, Amazing Color, 24/7-Betrieb, Energy Saving Mode
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
5500 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1 m - 8 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - 3,5-mm-Klinkenstecker ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.385,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,15*
€ 1.730,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,32*
€ 1.722,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,86*
€ 1.686,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,93*
€ 1.663,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,69*
€ 1.648,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.