Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZH462 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9041708
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7M201EZ3
EAN/GTIN:
     5055387667860
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Das Gerät ist für den wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt und bietet eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor. Geeignet für Konferenzräume, Sitzungssäle und andere Unternehmensbereiche.
Optoma ZH462 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, CR2025 Batterie
Kennzeichnung
IEC 60529 IP6X
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Verpackungs-Recycling-Inhalt
97 % - made of recycled materials
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
205 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.6 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
3.4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, PJlink, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, AMX Control System, DuraCore, 24/7-Betrieb, 4K-kompatibel
Farbunterstützung
1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
5000 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1 m - 8 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.061,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,23*
€ 1.365,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,67*
€ 1.359,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,12*
€ 1.330,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,96*
€ 1.303,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,71*
€ 1.263,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.