Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 225 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 225 WL KBD Germany German localization Deutschland
HP 225 WL KBD Germany German localization Deutschland
Artikel-Nr.:
     C1002-9046409
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     805T1AA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497176902
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Los geht's mit diesem kabellosen Begleiter. Mit einer Full-Size-Tastatur mit allem erdenklichen Schnickschnack, Ziffernblock und Chiclet-Tasten, sind Sie für unterwegs perfekt ausgestattet.
HP 225 - Tastatur - 2,5-Zonen-Layout - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
VCCI, NOM, MOC, FCC, RoHS, KCC, ANATEL, TELEC, UkrSEPRO, WPC, EAC, RATEL, RCM, BIS, ICASA, TRA, NTC, SIRIM, SDPPI, IMDA, ictQATAR, ANRT, UKCA, MPTC, MOICT
Batterie
Typ
Typ AAA
Betriebszeit (bis zu)
16 Monate
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Breite
42.59 cm
Tiefe
14.61 cm
Höhe
2.68 cm
Gewicht
425.5 g
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Kolben
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Schlüsselform
Kaugummi
Region
Deutschland
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
44.1 cm
Transporttiefe
17.3 cm
Transporthöhe
3.2 cm
Transportgewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.