Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom One 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9047711
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTC121W5Z
EAN/GTIN:
     4949268707466
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Wacom One 12 - Digitalisierer mit LCD Anzeige - elektromagnetisch - kabelgebunden - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.9 cm
Tiefe
19.9 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
Digitalisierer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der Spitzen, Wacom One Pen, USB-C Kabel, Wacom One Netzteil
Kennzeichnung
AES-256, RSA-2048
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Blendfreie Oberfläche, integrierter Halter für Eingabestift, Security Slot (kompatibel mit Kensington-Schloss), ohne Parallax
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Druckbereiche
4096
Schnittstelle
USB-C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
Zusätzliche Ports
1 x USB-C - 24 pin USB-C
Bildschirm
Typ
LCD Anzeige
Diagonalabmessung
29.5 cm (11.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
275 cd/m²
Kontrastverhältnis
1400:1
Reaktionszeit
18 ms
Native Auflösung
1920 x 1080
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.