Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial X9 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9048754
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT2000X9SSD9
EAN/GTIN:
     0649528939357
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Entdecken Sie die Crucial X9 von Micron Technology, eine tragbare externe Solid-State-Festplatte, die für Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Komfort entwickelt wurde. Mit einer Schnittstellengeschwindigkeit von 10,0 Gbit/s, die durch USB 3.2 Gen 2 ermöglicht wird, bietet diese Festplatte schnelle Dateiübertragungen und ist damit perfekt für Profis und Enthusiasten, die Wert auf Effizienz legen. Das robuste Design ist stoß-, schock-, temperatur- und vibrationsbeständig und gewährleistet, dass Ihre Daten unter verschiedenen Bedingungen sicher bleiben. Das Laufwerk verfügt über eine hohe interne Datenrate von 1050 MB/s, die einen schnellen Zugriff auf Ihre Dateien ermöglicht. Darüber hinaus erleichtert ein USB-C-Anschluss die Verbindung mit modernen Geräten, während die Einhaltung verschiedener Standards wie BSMI, RCM, RoHS, TUV, UL und WEEE die Zuverlässigkeit und Qualität unterstreicht. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, die Crucial X9 ist eine verlässliche Wahl für die Speicherung und den Zugriff auf Ihre wertvollen Daten.
Crucial X9 - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
32 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, schlagfest, temperature-proof, vibrationsbeständig
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, RoHS, WEEE, RCM
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.6 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
1.6 cm
Transportgewicht
66 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.