Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black SN770M WDBDNH0010BBK-WRSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9048937
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBDNH0010BBK-WRSN
EAN/GTIN:
     0718037902951
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Erweitern Sie den Speicher Ihres Handheld-Gaming-Geräts oder M.2 2230-kompatiblen Laptops mit der WD_BLACK SN770M NVMe SSD mit bis zu 2 TB Speicherplatz. Diese M.2 2230 SSD ist mit PCIe Gen 4.0 mit Geschwindigkeiten von bis zu 5.150 MB/s (1TB- und 2TB-Modelle), der nCache 4.0-Technologie von Western Digital und der DirectStorage-Unterstützung von Microsoft ausgestattet. So können Sie Ihre umfangreiche Spielesammlung überallhin mitnehmen und spielen, während Sie mit blitzschnellen Spielinstallationen und Level-Ladevorgängen in das Spiel eintauchen können. Verwenden Sie die Western Digital Dashboard-Software (nur Windows), um Ihre Festplatte auf dem neuesten Stand zu halten.
WD Black SN770M WDBDNH0010BBK-WRSN - SSD - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
22.1 mm
Tiefe
29.97 mm
Höhe
2.29 mm
Gewicht
2.8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe), Microsoft DirectStorage API Support, nCache 4.0 Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5150 MBps (lesen)/ 4900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
740000 IOPS
4 KB Random Write
800000 IOPS
SSD-Leistung
600 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Western Digital Dashboard
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.