InFocus Quantum Laser Core II Series INL168 - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Allgemein | Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p |
Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Drahtlosfernbedienung, Netzteil |
| Kennzeichnung | WEEE, RoHS, EAC, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM |
| Verpackungs-Recycling-Inhalt | 97 % - made of recycled materials |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 139 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Spannungsquelle | AC |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 30 dB |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% (nicht kondensierend) |
Videoeingang | Videoschnittstellen | VGA, composite video, HDMI |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 28 cm |
| Transporttiefe | 40 cm |
| Transporthöhe | 15.5 cm |
| Transportgewicht | 4.4 kg |
Maße und Gewicht | Breite | 21.6 cm |
| Tiefe | 27.8 cm |
| Höhe | 11.6 cm |
| Gewicht | 2.9 kg |
Lautsprecher | Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
| Ausgangsleistung/Kanal | 15 Watt |
Objektiv | Blendenöffnung | F/2.5-2.67 |
| Zoomfaktor | 1.1x |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Fokustyp | Manuell |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
Projektor | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
| Besonderheiten | Quantum Laser Engine, 4K-kompatibel, SuperSmartProject, Auto Power Off, DynamicBlack-Technologie, 24/7-Betrieb, High Dynamic Range (HDR) |
| Helligkeit | 4000 lm |
| Kontrastverhältnis | 3500000:1 (dynamisch) |
| Lampentyp | Laser |
| Projektionsdistanz | 1 m - 5 m |
| Auflösung | Full HD - Full HD (1920 x 1080) |
| Digitaler Zoomfaktor | 2x |
| Gleichmäßigkeit | 85 % |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.48 - 1.62:1 |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 30000 Stunde(n) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Steuerungen und Einstellungen | Keystone-Korrektur |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A |