Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD_BLACK SN770M WDS500G3X0G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9049019
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G3X0G
EAN/GTIN:
     0718037902975
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Erweitern Sie den Speicher Ihres Handheld-Gaming-Geräts oder M.2 2230-kompatiblen Laptops mit der WD BLACK SN770M NVMe SSD. Diese M.2 2230 SSD ist mit PCIe Gen 4.0, Western Digitals nCache 4.0 Technologie und Microsofts DirectStorage Unterstützung ausgestattet. So können Sie Ihre umfangreiche Spielesammlung überallhin mitnehmen und spielen, während Sie mit blitzschnellen Spielinstallationen und Level-Ladevorgängen in das Spiel eintauchen können.
WD_BLACK SN770M WDS500G3X0G - SSD - 500 GB - Mobile Game Drive - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
22.1 mm
Tiefe
29.97 mm
Höhe
2.29 mm
Gewicht
2.8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
Microsoft DirectStorage API Support, nCache 4.0 Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 4000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
800000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Maximal 4 KB Random Read
460000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.