Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD_BLACK SN770M WDS200T3X0G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9049021
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T3X0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Solid State-Laufwerk WD_BLACK SN770M von Western Digital setzt neue Maßstäbe in Sachen Speicherplatz und Geschwindigkeit für Spiele und Hochleistungscomputer. Mit einer großzügigen Kapazität von 2 TB bietet sie reichlich Platz für alle Ihre Spiele, Software und wichtigen Dateien. Diese interne Festplatte verfügt über eine beeindruckende PCI Express 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle, die schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5150 MB/s beim Lesen und 4850 MB/s beim Schreiben ermöglicht. Sie wurde speziell für Gamer entwickelt und bietet Microsoft DirectStorage API-Unterstützung und nCache 4.0-Technologie, um die Ladezeiten zu minimieren und die Reaktionsfähigkeit des Systems zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie in einer Online-Arena kämpfen oder an anspruchsvollen Computeraufgaben arbeiten, die WD_BLACK SN770M gewährleistet Leistung und Zuverlässigkeit, selbst unter extremen Temperaturbedingungen von 0 °C bis 85 °C. Entscheiden Sie sich für die WD_BLACK SN770M, um ein nahtloses Hochgeschwindigkeits-Computererlebnis zu genießen.
WD_BLACK SN770M WDS200T3X0G - SSD - 2 TB - Mobile Game Drive - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
22.1 mm
Tiefe
29.97 mm
Höhe
2.29 mm
Gewicht
2.8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Microsoft DirectStorage API Support, nCache 4.0 Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5150 MBps (lesen)/ 4850 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
800000 IOPS
SSD-Leistung
1200 TB
Maximal 4 KB Random Read
650000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.