Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-100 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9051988
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-100P-R10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Das RFID-Lesegerät der Serie UTC-100 von Advantech ist eine zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Eingangsadapteranforderungen. Mit seiner USB-Schnittstelle bietet es eine unkomplizierte Konnektivität zu einer Vielzahl von Geräten und sorgt für eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Einrichtung. Dieses RFID-Lesegerät unterstützt mehrere Standards, darunter FeliCa, ISO 15693, ISO 18092, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 21481 und MIFARE, und ist damit die richtige Wahl für Anwendungen, die einen breiten Kompatibilitätsbereich erfordern. Er ist für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen konzipiert und arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C. Die mitgelieferte RFID-Modulhalterung vereinfacht den Installationsprozess und ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung. Ob im Einzelhandel, im Sicherheitsbereich oder in der Bestandsverwaltung - das RFID-Lesegerät der Serie UTC-100 von Advantech bietet zuverlässige Leistung und Flexibilität und ist damit eine wertvolle Ergänzung für jeden Betrieb.
Advantech UTC-100 Series - RFID-Leser - USB - 13.56 MHz - für Ubiquitous UTC-115
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.1 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
RFID-Leser
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
- 50 cm
Zubehör im Lieferumfang
Halterung für RFID-Modul
Kennzeichnung
RoHS, ISO 15693, ISO/IEC 21481, FeliCa, MIFARE, ISO 18092, ISO/IEC 14443A/B
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech Ubiquitous UTC-115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.