Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-100 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9051989
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-100P-F10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Eingangsadapter der Serie UTC-100 von Advantech ist ein zuverlässiger Fingerabdruckleser, der für die Anforderungen von Hochsicherheitsanwendungen entwickelt wurde. Mit seiner Fähigkeit, in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C zu arbeiten, bietet er Zuverlässigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Das Gerät verfügt über einen hochauflösenden Scanner, der Bilder mit 508 dpi erfasst und so eine detaillierte und genaue Erkennung von Fingerabdrücken gewährleistet. Seine 8-Bit-Bildtiefe kann 256 Graustufen genau wiedergeben, was die Präzision jedes Scans erhöht. Dieser Fingerabdruckleser ist mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet, die eine mühelose Verbindung und Integration mit einem breiten Spektrum von Geräten ermöglicht. Es entspricht den RoHS-Standards und ist somit umweltfreundlich. Im Lieferumfang ist eine Halterung für das Fingerabdruckmodul enthalten, die den Installationsprozess vereinfacht. Ob für Sicherheitszwecke, Personenidentifikation oder Zugangskontrolle, die Advantech UTC-100-Serie zeichnet sich als robuste und effiziente Lösung aus.
Advantech UTC-100 Series - Lesegerät für Fingerabdruck - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.1 cm
Tiefe
3.49 cm
Höhe
0.94 cm
Gerätetyp
Lesegerät für Fingerabdruck
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fingerprint module bracket
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Fingerabdruckleser
Auflösung
508 dpi
Merkmale
256 x 360 pixels (array size)
Aufnahmebereich
18 x 12.8 mm
Bildtiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.