Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-100 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9051991
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-100P-M10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Magnetkartenleser der Serie UTC-100 von Advantech ist ein robuster und vielseitiger Eingabeadapter, der für die Anforderungen von Unternehmen entwickelt wurde, die effiziente und zuverlässige Kartenleselösungen benötigen. Mit seinem externen Formfaktor fügt sich dieses Gerät nahtlos in verschiedene Konfigurationen ein, unterstützt durch seine USB-Schnittstelle für problemlose Konnektivität. Mit einer Lebensdauer von bis zu 1.000.000 Lesekopfdurchläufen bietet das Gerät Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die Kompatibilität des Lesegeräts mit den Normen ISO 7810/7811 und ISO 7813:1990 für die Spuren 1, 2 und 3 gewährleistet, dass es eine breite Palette von Transaktionsverarbeitungsaufgaben bewältigen kann. Darüber hinaus unterstreicht die Konformität mit den RoHS-Standards das Engagement von Advantech für den Umweltschutz und macht ihn zur idealen Wahl für umweltbewusste Unternehmen, die einen zuverlässigen Magnetstreifenkartenleser suchen.
Advantech UTC-100 Series - Magnetic stripe card reader (Spuren 1, 2 & 3) - USB - für Ubiquitous UTC-115
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.6 cm
Tiefe
1.73 cm
Höhe
2.65 cm
Gerätetyp
Magnetic stripe card reader
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
- 50 cm
Zubehör im Lieferumfang
Magnetic stripe reader bracket
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Magnetkartenleser
Lesegeschwindigkeit
3 - 60 ips (7 - 150 cm/sec)
Aufzeichnungsstandard
ISO 7810/7811, ISO 7813:1990
ISO-Kartenspuren
Spuren 1, 2 & 3
Kapazität des Lesekopfes (Durchgänge)
1,000,000
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech Ubiquitous UTC-115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.