Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quatech UTC-100P-S10E SmartCard-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9051999
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-100P-S10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Das Advantech Quatech UTC-100P-S10E SMART-Kartenlesegerät ist eine wertvolle Ergänzung für jede Einrichtung, die zuverlässige Eingangsadapter benötigt. Dieses Gerät mit seinem externen Formfaktor wurde für eine mühelose Integration in Ihren Arbeitsbereich entwickelt, um unnötiges Durcheinander zu vermeiden. Es verfügt über eine USB-Schnittstelle, die eine breite Kompatibilität und ein Plug-and-Play-Erlebnis mit verschiedenen Geräten bietet. Das mitgelieferte 50 cm lange USB-Kabel sorgt dafür, dass Sie das Gerät sofort nach dem Auspacken nutzen können. Darüber hinaus gewährleistet der Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C eine gleichbleibende Leistung in verschiedenen Umgebungen und macht das Gerät zu einer vielseitigen Wahl für alle Ihre Anforderungen.
Quatech UTC-100P-S10E - SmartCard-Leser - USB - für Ubiquitous UTC-115
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.1 cm
Tiefe
3.49 cm
Höhe
3.38 cm
Gerätetyp
SmartCard-Leser
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 50 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech Ubiquitous UTC-115
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.