Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® B620 Drucker​/​B625 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (42000 Seiten) - 006R04670
Xerox ® VersaLink® B620 Drucker​/​B625 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (42000 Seiten) - 006R04670
Artikel-Nr.:
     C1002-9052008
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04670
EAN/GTIN:
     0095205038590
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Extrahohe Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone Use and Return - für VersaLink B625/DN, B625/YDN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.4 cm
Transporttiefe
14.5 cm
Transporthöhe
22.1 cm
Transportgewicht
2.27 kg
Verschiedenes
Preistyp
Use and Return
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Extrahohe Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 43000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox VersaLink B625/DN, B625/YDN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,34*
€ 499,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,97*
€ 468,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 391,80*
€ 466,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.