| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9053683 Herst.-Nr.: CSSD-F8000GBMP600PLP EAN/GTIN: 0840006679943 |
| |
|
| | |
| Die CORSAIR MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 M.2-SSD sorgt für eine leistungsstarke Datenspeichererweiterung, die für die PS5 optimiert ist. CORSAIR MP600 PRO LPX - SSD - verschlüsselt - 8 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 23 mm | | Tiefe | 80 mm | | Gewicht | 100 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 8 TB | | Merkmale | NVM Express (NVMe), PS5-kompatibel, S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | | Integrierter Kühlkörper | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Stromversorgung | Energieverbrauch | 2 mW (DevSleep) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 93% RH under 40 °C | | Min. Lagertemperatur | -40 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 20-2000 Hz | | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 20 g | Leistung | Interner Datendurchsatz | 7100 MBps (lesen)/ 6800 MBps (Schreiben) | Zuverlässigkeit | MTBF | 1,800,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |