Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P3424WEB LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9054210
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BFOB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Mit dem gebogenen 34-Zoll-WQHD-IPS-Display, das für beeindruckende Erlebnisse und mühelose Zusammenarbeit entwickelt wurde, können Sie sich verbinden, als wären Sie selbst dabei.
Dell P3424WEB - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") (34.14" sichtbar) - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.17 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.4 cm (34")
Sichtbare Bildfläche
86.72 cm (34.14")
Besonderheiten
Dell Easy Arrange, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, flimmerfreies Panel
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub, KVM-Ports
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2325 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109.24
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (3800R)
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Beschränkte Hardware-Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
RoHS, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.7 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
31.7 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
180 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 2.3) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3) ¦ LAN ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 90 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 81.57 cm - Tiefe: 23.74 cm - Höhe: 39.11 cm - Gewicht: 10.17 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.57 cm - Tiefe: 5.81 cm - Höhe: 36.54 cm - Gewicht: 6.95 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,20*
€ 615,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,26*
€ 610,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,97*
€ 605,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,80*
€ 598,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,51*
€ 571,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 791,70*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 742,65*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 784,07*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 682,70*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 908,73*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 954,42*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 931,44*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 809,66*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 982,06*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.079,96*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.195,54*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 1.136,13*
Zubehör
Dell
6FN0J
ab € 940,52*
Zubehör
Dell
NRH7Y
ab € 873,46*
Zubehör
Dell
6D6V8
ab € 1.072,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.