Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion SpaceMouse Pro Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9056326
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700119
EAN/GTIN:
     4260016341481
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
Tauchen Sie noch tiefer in die Welt Ihrer 3D-Inhalte ein. Die patentierte Sensortechnologie mit sechs Freiheitsgraden (6DoF) der SpaceMouse Pro Wireless ermöglicht eine natürliche 3D-Navigation, die speziell für professionelle Konstrukteure entwickelt wurde. Mit ihr können Sie Modelle und Kameras ganz einfach bewegen, vergrößern oder verkleinern und drehen, kinderleicht Teile, Baugruppen und Entwürfe positionieren und sie von jedem Blickwinkel aus intuitiv betrachten und analysieren. Es ist fast so, als würden Sie Ihr Modell in der Hand halten. Die SpaceMouse Pro Wireless mit ihrer professionellen 3D-Navigation ermöglicht eine revolutionäre, beidhändige Arbeitsweise, die von Ingenieuren, Architekten und 3D-Profis gleichermaßen geschätzt wird, als ideale Ergänzung zu einer herkömmlichen Maus. Keine Kabel. Keine Einschränkungen. Die SpaceMouse Pro Wireless sorgt mit der 2,4 GHz Funk-Technologie von 3Dconnexion für eine direkte Verbindung zu Ihren 3D-Inhalten. Schließen Sie einfach den USB-Empfänger an Ihren PC oder Mac an und profitieren Sie von der Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Maus, während Sie gleichzeitig die Freiheit eines kabellosen Arbeitsplatzes genießen. Der Akku Ihrer SpaceMouse Pro Wireless hält zwei Monate - gemessen an einem Arbeitstag mit acht Stunden, fünf Tage die Woche. Ist der Akku leer, schließen Sie einfach das USB-Kabel an und arbeiten weiter.
3Dconnexion SpaceMouse Pro Wireless - Bluetooth Edition - 3D-Maus - ergonomisch - 15 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz, USB-C - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.2 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
549 g
Gerätetyp
3D-Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Beschränkte Hardware-Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf USB-A (1,5 m), Schutztasche, USB-Empfänger
Kennzeichnung
BSMI, IC, MIC, FCC, WEEE, KC, EAC, NCC, China RoHS, RCM, EU RoHS, UKCA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
1100 mAh
Betriebszeit (bis zu)
1 Monat
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
QuickView Keys, On-screen Display (OSD), 15 programmierbare Tasten, wiederaufladbare Batterie, 3Dconnexion 2,4 GHz Wireless-Technologie, Tastaturbefehle (Strg, Alt, Shift, Esc), 3Dconnexion Sensortechnologie mit 6 Freiheitsgraden (6DoF), kompatibel mit Bluetooth Low Energy, Rotationssperrtaste
Anschlusstechnik
Kabellos
Anzahl Tasten
15
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz, USB-C
Erweiterung/Konnektivität
Zusätzliche Ports
USB-C - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.