Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SR3254-16e/e


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9056350
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9N99A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
sata controller pcie
sata controller
Der HPE SR3254-16e/e Speicher-Controller wurde entwickelt, um die Anforderungen von Speicherlösungen auf Unternehmensebene zu erfüllen. Mit seinem verschlüsselten Controller bietet er eine zusätzliche Sicherheitsebene, die gewährleistet, dass sensible Daten geschützt bleiben. Diese Plug-and-Play-Karte ermöglicht vielseitige Konnektivitätsoptionen und unterstützt sowohl SATA 6 Gb/s- als auch SAS 24 Gb/s-Schnittstellen, wodurch sie mit einer Vielzahl von Speichergeräten kompatibel ist. Die SR3254-16e/e wurde zur Verbesserung der Systemleistung entwickelt und verfügt über eine Puffergröße von 4 GB und 16 Kanäle, die eine effiziente Verwaltung von Speicherkonfigurationen mit hohem Volumen ermöglichen. Er unterstützt mehrere RAID-Levels, darunter RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 und 60, so dass Unternehmen die Datenredundanz und Leistung entsprechend ihren spezifischen Anforderungen optimieren können. Darüber hinaus sorgt die Integration der PCIe 4.0 x16 Host-Bus-Technologie für schnelle Datenübertragungsraten, was die Reaktionsfähigkeit und Effizienz des Systems erheblich verbessert. Dieser Speichercontroller ist eine ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Datenverwaltungs- und Sicherheitsfunktionen verbessern möchten.
HPE SR3254-16e/e - Speichercontroller (RAID) - verschlüsselter Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x16
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 4.0 x16
Massenspeicher-Controller
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s
Puffergrösse
4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.185,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.518,32*
€ 6.566,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.461,85*
€ 6.499,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.299,51*
€ 6.306,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.222,10*
€ 6.214,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.185,26*
€ 6.170,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.