Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9056357
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9Q25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Suchen Sie nach einem optischen Laufwerk für Ihren HPE ProLiant Server? Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstützt das Schreiben auf CD-R-, CD-RW-, DVD+R/RW- und DVD-R/RW-Medien über Softwareprogramme. Bei Microsoft -Betriebssystemen wird dies durch Installieren der im Lieferumfang enthaltenen Roxio Software-Disk ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen wird ein betriebssystemspezifisches Softwareprogramm für das Schreiben auf Medien benötigt. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk können nicht nur CD-ROM- und CD-R/RW-Medien, sondern auch DVD-ROM-, DVD-RAM-, DVD+R/RW- und DVD-R/RW-Medien gelesen werden.
HPE - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
130 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.84 cm
Transporttiefe
27.31 cm
Transporthöhe
10.08 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/8H (13.3 cm x 1/8H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/8H (13.3 cm x 1/8H)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: hp dvd drives, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 244,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,46*
€ 331,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,94*
€ 329,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,85*
€ 321,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,42*
€ 319,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,40*
€ 290,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.