| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9056636 Herst.-Nr.: 1T02Z70NL0 EAN/GTIN: 0632983073919 |
| |
|
| | |
| Die Kyocera TK 5415K Tonerkartusche ist eine wichtige Komponente für Ihren Kyocera-Drucker und bietet sowohl Zuverlässigkeit als auch Qualität. Mit einer Reichweite von bis zu 20.000 Seiten bei einer Deckung von 5 % ist sie für eine lange Lebensdauer und gleichbleibende Ergebnisse ausgelegt. Diese Patrone arbeitet mit Laserdrucktechnologie und gewährleistet, dass jeder Druck von hoher Qualität ist, mit gestochen scharfem Text und lebendigen Bildern. Als Originalprodukt von Kyocera gewährleistet sie nahtlose Kompatibilität und optimale Leistung mit Ihrem Drucker und ist damit eine gute Wahl für den Einsatz zu Hause und im Büro. Egal, ob Sie Dokumente, Berichte oder Präsentationen drucken, die Kyocera TK 5415K Tonerkartusche erfüllt alle Ihre Druckanforderungen mit Effizienz und hoher Qualität. Kyocera TK 5415K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ECOSYS MA4500ci Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS MA4500ci |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, original-toner kyocera schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |