| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9056638 Herst.-Nr.: 1T02Z1BNL0 EAN/GTIN: 0632983073513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kyocera TK 5390M Tonerkartusche ist ein hochwertiges Verbrauchsmaterial, das sowohl die Anforderungen von Büroumgebungen mit hohem Druckaufkommen als auch von qualitätsbewussten Anwendern erfüllt. Dieses Originalprodukt von Kyocera sorgt mit seiner beeindruckenden Druckleistung von 13.000 Seiten für einen effizienten Betrieb Ihres Druckers und minimiert die Notwendigkeit eines häufigen Kartuschenwechsels. Die Patrone entspricht dem ISO/IEC 19798-Standard und bietet eine gleichbleibende Seitenleistung und Druckqualität über die gesamte Lebensdauer. Die fortschrittliche Laserdrucktechnologie verbessert die Leistung der Patrone und sorgt für scharfe, klare und professionelle Ausdrucke. Ganz gleich, ob Sie Berichte, Präsentationen oder Marketingmaterialien drucken, die Kyocera TK 5390M ist die zuverlässige Wahl, wenn es darum geht, die Produktivität aufrechtzuerhalten und hochwertige Druckergebnisse zu erzielen. Kyocera TK 5390M - Magenta - original - Tonerpatrone - für ECOSYS PA4500cx Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 13000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS PA4500cx |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, kyocera toner magenta, lasertoner, kyocera lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |