Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDK-1108R-45SVA1E LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9056668
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDK-1108R-45SVA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Advantech IDK-1108-Serie verfügt über ein industrietaugliches LCD-Display mit 4-Draht-Resistiv-Touch.
Advantech IDK-1108R-45SVA1E - LED-Monitor - 21.3 cm (8.4") - offener Rahmen - Touchscreen - 800 x 600 SVGA - 450 cd/m² - 600:1 - 30 ms - LVDS
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
250 g
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
21.3 cm (8.4")
Besonderheiten
4-Wire Resistive Touch Screen Technology
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
Helligkeit
450 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
3H Hard Coating
Reaktionszeit
30 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
20.3 cm x 1.03 cm x 14.26 cm
Kontrast
600:1
Native Auflösung
SVGA 800 x 600
Horizontaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -60
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Verschiedenes
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)
2.94 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Konnektivität
Schnittstellen
LVDS ¦ USB
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Resistiv
Lebensdauer Touchscreen
1 Millionen Touches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.